FESTO

FESTO Getriebe EMGC-40-P-G4-SEC-67 8000595

  • ERIKS:14170461
  • Hersteller:8000595
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 438.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 473.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMGC
Flanschgröße Getriebe
40 mm
Flanschgröße Motor
67 mm
Getriebeart
Planetengetriebe
Getriebeübersetzung
4:1
Max. Antriebsdrehzahl
6000
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Schutzart (IP)
IP54
Abtriebsmoment
6.5 Nm
Max. Drehmoment ausgehend
13 Nm
Verdrehsteifigkeit
0.85 Nm/arcmin
Gewicht
450 g