FESTO

FESTO Getriebe EMGC-40-P-G20-SEC-67 8000600

  • ERIKS:14170466
  • Hersteller:8000600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 518.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMGC
Flanschgröße Getriebe
40 mm
Flanschgröße Motor
67 mm
Getriebeart
Planetengetriebe
Getriebeübersetzung
20:1
Max. Antriebsdrehzahl
6000
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Schutzart (IP)
IP54
Abtriebsmoment
14 Nm
Max. Drehmoment ausgehend
17.5 Nm
Verdrehsteifigkeit
0.85 Nm/arcmin
Gewicht
550 g