FESTO

FESTO Getriebe EMGA-80-P-G3-SAS-100 552194

  • ERIKS:11650906
  • Hersteller:552194
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 556.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 601.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMGA
Flanschgröße Getriebe
80 mm
Flanschgröße Motor
100 mm
Getriebeart
Planetengetriebe
Getriebeübersetzung
3:1
Max. Antriebsdrehzahl
7000
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Schutzart (IP)
IP54
Abtriebsmoment
85 Nm
Max. Drehmoment ausgehend
136 Nm
Verdrehsteifigkeit
6 Nm/arcmin
Gewicht
2100 g