FESTO

FESTO Getriebe EMGA-60-P-G5-SST-57 549431

  • ERIKS:11650676
  • Hersteller:549431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 566.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 611.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMGA
Flanschgröße Getriebe
60 mm
Flanschgröße Motor
57 mm
Getriebeart
Planetengetriebe
Getriebeübersetzung
5:1
Max. Antriebsdrehzahl
13000
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Schutzart (IP)
IP54
Abtriebsmoment
22 Nm
Max. Drehmoment ausgehend
35.2 Nm
Verdrehsteifigkeit
2.3 Nm/arcmin
Gewicht
900 g