

CHF 522.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 564.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMGA |
Flanschgröße Getriebe | 60 mm |
Flanschgröße Motor | 70 mm |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebeübersetzung | 5:1 |
Max. Antriebsdrehzahl | 13000 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 90 °C |
Schutzart (IP) | IP54 |
Abtriebsmoment | 22 Nm |
Max. Drehmoment ausgehend | 35.2 Nm |
Verdrehsteifigkeit | 2.3 Nm/arcmin |
Gewicht | 900 g |