FESTO

FESTO Getriebe EMGA-160-P-G5-SAS-140 552201

  • ERIKS:11650913
  • Hersteller:552201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'318.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'506.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMGA
Flanschgröße Getriebe
160 mm
Flanschgröße Motor
140 mm
Getriebeart
Planetengetriebe
Getriebeübersetzung
5:1
Max. Antriebsdrehzahl
6500
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Schutzart (IP)
IP54
Abtriebsmoment
450 Nm
Max. Drehmoment ausgehend
720 Nm
Verdrehsteifigkeit
38 Nm/arcmin
Gewicht
18000 g