CHF 2'318.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'506.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMGA |
Flanschgröße Getriebe | 160 mm |
Flanschgröße Motor | 140 mm |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebeübersetzung | 3:1 |
Max. Antriebsdrehzahl | 6500 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 90 °C |
Schutzart (IP) | IP54 |
Abtriebsmoment | 400 Nm |
Max. Drehmoment ausgehend | 640 Nm |
Verdrehsteifigkeit | 38 Nm/arcmin |
Gewicht | 18000 g |