FESTO

FESTO Getriebe EMGA-120-P-G5-SAS-140 552199

  • ERIKS:11650911
  • Hersteller:552199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'041.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'126.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMGA
Flanschgröße Getriebe
120 mm
Flanschgröße Motor
140 mm
Getriebeart
Planetengetriebe
Getriebeübersetzung
5:1
Max. Antriebsdrehzahl
6500
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Schutzart (IP)
IP54
Abtriebsmoment
195 Nm
Max. Drehmoment ausgehend
312 Nm
Verdrehsteifigkeit
12 Nm/arcmin
Gewicht
6000 g