CHF 971.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'049.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMGA |
Flanschgröße Getriebe | 120 mm |
Flanschgröße Motor | 100 mm |
Getriebeart | Planetengetriebe |
Getriebeübersetzung | 5:1 |
Max. Antriebsdrehzahl | 6500 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 90 °C |
Schutzart (IP) | IP54 |
Abtriebsmoment | 195 Nm |
Max. Drehmoment ausgehend | 312 Nm |
Verdrehsteifigkeit | 12 Nm/arcmin |
Gewicht | 6000 g |