FESTO

FESTO Getriebe EMGA-120-P-G3-SAS-100 552196

  • ERIKS:11650908
  • Hersteller:552196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 971.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'049.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMGA
Flanschgröße Getriebe
120 mm
Flanschgröße Motor
100 mm
Getriebeart
Planetengetriebe
Getriebeübersetzung
3:1
Max. Antriebsdrehzahl
6500
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Schutzart (IP)
IP54
Abtriebsmoment
115 Nm
Max. Drehmoment ausgehend
184 Nm
Verdrehsteifigkeit
12 Nm/arcmin
Gewicht
6000 g