Eriks
FESTO

FESTO Gesteuertes Rückschlagventil HGL-M5-B 530029

  • ERIKS:11646074
  • Hersteller:530029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGL
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Aufsführungsform
Kompakt
Material
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Gewindeart
Aussengewinde, metrisch
Gewindegröße
M5
Montage
Einschraubbar
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]