CHF 35.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGL |
Armatur Typ | Entsperrbares Rückschlagventil |
Aufsführungsform | Kompakt |
Material | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Schlauch Außendurchmesser | 4 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Montage | Einschraubbar |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |