Eriks
FESTO

FESTO Gesteuertes Rückschlagventil HGL-1/2-B 530033

  • ERIKS:23209914
  • Hersteller:530033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGL
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Aufsführungsform
Kompakt
Material
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
1/2
Montage
Einschraubbar
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]