

CHF 1.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSM |
Hersteller ID | QSM-M5-4-100 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5 |
Nenngröße | 2.2 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 3.2 g |