FESTO

FESTO Gelenkzylinder DWC-63-75-Y 558103

  • ERIKS:12264950
  • Hersteller:558103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DWC
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
75 mm
Anschluss
Rc1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde mit Gabelkopf
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Vergütungsstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar