CHF 198.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DWC |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 150 mm |
Anschluss | Rc1/4 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde mit Gabelkopf |
Gewindemaß Kolbenstange | M 16x1.5 |
Material Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Kolbenstange | Vergütungsstahl |
Material Dichtung | NBR |
Material Deckel | Aluminium, eloxiert |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |