Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DWB |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Pneumatisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 75 mm |
Anschluss | Rc1/4 in |
Material Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Material Kolbenstange | Hartverchromt, verzinkt |
Material Dichtung | NBR |
Material Deckel | Aluminium, eloxiert |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |