FESTO

FESTO Gelenkzylinder DWB-50-150-Y-A 549562

  • ERIKS:12263820
  • Hersteller:549562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DWB
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
150 mm
Anschluss
Rc1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde mit Gabelkopf
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Vergütungsstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar