FESTO

FESTO Gelenkzylinder DWB-50-125-Y-A 549561

  • ERIKS:12263819
  • Hersteller:549561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DWB
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
Rc1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde mit Gabelkopf
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Vergütungsstahl
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar