FESTO

FESTO Gelenkzylinder DW-80-150-Y-A-G 565802

  • ERIKS:14086507
  • Hersteller:565802
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DW
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
150 mm
Anschluss
G3/8 in
Material Zylinderrohr
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hartverchromt, verzinkt
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar