FESTO

FESTO Gelenkkopf CRSGS-M8 195581

  • ERIKS:23211264
  • Hersteller:195581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRSGS
Ausführung
Gelenkkopf
Geeignet für Durchmesser
20, 25 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
53 g