FESTO

FESTO Gelenkkopf CRSGS-M20X1,5 195585

  • ERIKS:11639438
  • Hersteller:195585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRSGS
Ausführung
Gelenkkopf
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
464 g