Eriks
FESTO

FESTO Gelenkkopf CRSGS-M16X1,5 195584

  • ERIKS:11639437
  • Hersteller:195584
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRSGS
Ausführung
Gelenkkopf
Geeignet für Durchmesser
80 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
259 g