FESTO

FESTO Gelenkkopf CRSGS-M12X1,25 195583

  • ERIKS:11559804
  • Hersteller:195583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRSGS
Ausführung
Gelenkkopf
Geeignet für Durchmesser
50, 63 mm
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
129 g