CHF 147.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SOOF |
Grösse | 50x55 mm |
Abtastprinzip | optoelektronisch |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Stecker (Plug) |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | umschaltbar |
Betriebsspannung bei DC | 10 - 30 V DC |
Einstellverfahren | Teach-In |
Lichtart | Rot |
Max. Ausgangsstrom | 100 |
Schaltfrequenz | 2000 Hz |
Schutzart (IP) | IP67 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | PC |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Gewicht | 30 g |