Eriks
FESTO

FESTO Gabellichtschranke SOOF-P-FL-ST-C50-N 553564

  • ERIKS:12264488
  • Hersteller:553564
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOOF
Grösse
50x55 mm
Abtastprinzip
optoelektronisch
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stecker (Plug)
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Ausführung der Schaltfunktion
umschaltbar
Betriebsspannung bei DC
10 - 30 V DC
Einstellverfahren
Teach-In
Lichtart
Rot
Max. Ausgangsstrom
100
Schaltfrequenz
2000 Hz
Schutzart (IP)
IP67
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
PC
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Gewicht
30 g