CHF 215.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SOOF |
Grösse | 80x55 mm |
Abtastprinzip | optoelektronisch |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Stecker (Plug) |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | umschaltbar |
Betriebsspannung bei DC | 10 - 35 V DC |
Einstellverfahren | Potenziometer |
Lichtart | Rot |
Max. Ausgangsstrom | 200 |
Schaltfrequenz | 4000 Hz |
Schutzart (IP) | IP67 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Zink-Druckguss |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Gewicht | 130 g |