Eriks
FESTO

FESTO Gabellichtschranke SOOF-M-FL-SM-C120-P 553559

  • ERIKS:11651063
  • Hersteller:553559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SOOF
Grösse
120x60 mm
Abtastprinzip
optoelektronisch
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stecker (Plug)
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
umschaltbar
Betriebsspannung bei DC
10 - 35 V DC
Einstellverfahren
Potenziometer
Lichtart
Rot
Max. Ausgangsstrom
200
Schaltfrequenz
2000 Hz
Schutzart (IP)
IP67
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Gewicht
260 g