FESTO

FESTO Fußrastventil FPB-3-1/4 526984

  • ERIKS:11645215
  • Hersteller:526984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 322.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 348.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FPB
Durchfluss bei 6 bar
550 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
3/2 Bistabil
Baugröße
7
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]