FESTO

FESTO Fußrastventil FP-5-1/4-B 8997

  • ERIKS:23209823
  • Hersteller:8997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 522.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 565.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
FP
Durchfluss bei 6 bar
550 l/min
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Bedienung
Manuell
Funktion
5/2 Bistabil
Baugröße
7
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]