FESTO

FESTO Fußbefestigung HZS-63 14882

  • ERIKS:11627240
  • Hersteller:14882
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HZS
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
381 g