FESTO

FESTO Fußbefestigung HZS-40 14880

  • ERIKS:23211757
  • Hersteller:14880
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HZS
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
175 g