FESTO

FESTO Fußbefestigung HZS-32 14879

  • ERIKS:11627238
  • Hersteller:14879
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HZS
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
114 g