FESTO

FESTO Fußbefestigung HZS-20 151932

  • ERIKS:11630134
  • Hersteller:151932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HZS
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Gewicht
72 g