FESTO

FESTO Fußbefestigung HZS-16 151933

  • ERIKS:11630135
  • Hersteller:151933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HZS
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewicht
61 g