FESTO

FESTO Fußbefestigung HZF-32 161807

  • ERIKS:11631886
  • Hersteller:161807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HZF
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
82 g