FESTO

FESTO Fußbefestigung HZF-25 161806

  • ERIKS:11631885
  • Hersteller:161806
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HZF
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
58 g