FESTO

FESTO Fußbefestigung HZB-63 14878

  • ERIKS:23211765
  • Hersteller:14878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HZB
Ausführung
Fussmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
673 g