FESTO

FESTO Fußbefestigung HZB-50 14877

  • ERIKS:11627237
  • Hersteller:14877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HZB
Ausführung
Fussmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
426 g