FESTO

FESTO Fußbefestigung HZB-20 151935

  • ERIKS:11630137
  • Hersteller:151935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HZB
Ausführung
Fussmontage
Material
Aluminium-Legierung
Geeignet für Durchmesser
20 mm
Gewicht
62 g