FESTO

FESTO Fußbefestigung HUA-50-R3 176878

  • ERIKS:11634652
  • Hersteller:176878
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HUA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
352 g
Alternativen
Product Image

FESTO Fußbefestigung HNA-50-R3 537258

  • ERIKS:11648100
  • Manufacturer:537258

CHF 17.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026