FESTO

FESTO Fußbefestigung HUA-40-R3 176877

  • ERIKS:11634651
  • Hersteller:176877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HUA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
224 g
Alternativen
Product Image

FESTO Fußbefestigung HNA-40-R3 537257

  • ERIKS:11648099
  • Manufacturer:537257

CHF 16.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026