FESTO

FESTO Fußbefestigung HUA-25-R3 176875

  • ERIKS:11634649
  • Hersteller:176875
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HUA
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
76 g
Alternativen
Product Image

FESTO Fußbefestigung HNA-25-R3 537255

  • ERIKS:11648097
  • Manufacturer:537255

CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026