FESTO

FESTO Fußbefestigung HSR-40-FW 30927

  • ERIKS:11627852
  • Hersteller:30927
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSR
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
40 mm
Gewicht
1040 g