FESTO

FESTO Fußbefestigung HSR-25-FW 30925

  • ERIKS:23470417
  • Hersteller:30925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSR
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
235 g