FESTO

FESTO Fußbefestigung HSR-16-FW 30924

  • ERIKS:11627851
  • Hersteller:30924
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSR
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
16 mm
Gewicht
170 g