FESTO

FESTO Fußbefestigung HSR-12-FW 30923

  • ERIKS:11627850
  • Hersteller:30923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HSR
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl
Geeignet für Durchmesser
12 mm
Gewicht
87 g