Eriks
FESTO

FESTO Fußbefestigung HPC-8 526385

  • ERIKS:11645094
  • Hersteller:526385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HPC
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
8 mm
Gewicht
24.59 g