Eriks
FESTO

FESTO Fußbefestigung HPC-50 545236

  • ERIKS:11650213
  • Hersteller:545236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HPC
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
754 g