FESTO

FESTO Fußbefestigung HPC-25 533668

  • ERIKS:11646951
  • Hersteller:533668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HPC
Ausführung
Fussmontage
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
25 mm
Gewicht
130.71 g